AA270204
Cojinete de manga lisa - 2.5000 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00003640
No. Fabricante AA270204
Precio61.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 2.5000 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00003640
No. Fabricante AA270204
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
Precio61.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA 2702-04 COJINETE BAJO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
  • UPC_NO
    717905007989
  • Peso
    0.61 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo