Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Longitud total0.1875 pulg.
- Diámetro de la brida0.4375 pulg.
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Código de armonización848330
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- SerieSF
- UPC_NO781260003368
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados