Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.1895 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- DescripciónFF-303-3 .1895 X .314 X 1/4 X 7/16 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
- Longitud total0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida0.4375 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- UPC_NO00846802008413
- Número de catálogo del fabricanteFF3033
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida0.4375 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados