Descripción general
Descripción del fabricante
FF-520-10 .3765 X .502 X 3/8 X 5/8 X 1/1
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.3765 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- DescripciónFF-520-10 .3765 X .502 X 3/8 X 5/8 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
- Longitud total0.3750 pulg.
- Diámetro de la brida0.6250 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- UPC_NO00846802008697
- Número de catálogo del fabricanteFF52010
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida0.625 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad