FF-604
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.6910 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de longitud, 0.9688 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003761
No. Fabricante FF-604
Precio5.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.5020 pulg. de D.I., 0.6910 pulg. de D.E., 0.8125 pulg. de longitud, 0.9688 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003761
No. Fabricante FF-604
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
Precio5.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-604 .502 X .691 X 13/16 X 31/32 X 3/3

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Diámetro interno
    0.5020 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Diámetro exterior
    0.6910 pulg.
  • Ancho general
    0.9687 pulg.
  • Descripción
    FF-604 .502 X .691 X 13/16 X 31/32 X 3/32in Cojinete de brida Pwdr
  • Longitud total
    0.8125 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.9688 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    00846802009007
  • Número de catálogo del fabricante
    FF604
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Diámetro exterior de la brida
    0.9688 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Grosor de la brida
    0.0938 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo