Descripción general
Descripción del fabricante
FF-806 0,628 X .816 X 1-7/16 X 1-1/4 X 1/
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.6280 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior0.8160 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- DescripciónFF-806 0,628 X .816 X 1-7/16 X 1-1/4 X 1/8in Cojinete de brida Pwdr
- Longitud total1.4375 pulg.
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- UPC_NO00846802009267
- Número de catálogo del fabricanteFF806
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida1.25 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad