Motion
FF-1014
Manguito liso y cojinete bridado - 0.7520 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, 1.3125 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003873
No. Fabricante FF-1014
Precio3.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.7520 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, 1.3125 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003873
No. Fabricante FF-1014
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
Precio3.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-1014 0,752 X 1.002 X 1 X 1-5/16 X 1/8I

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Diámetro interno
    0.7520 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Descripción
    FF-1014 0,752 X 1.002 X 1 X 1-5/16 X 1/8in Pwdr Mt Rodamiento de brida
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.3125 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • UPC_NO
    00846802009526
  • Número de catálogo del fabricante
    FF1014
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Diámetro exterior de la brida
    1.3125 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo