Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida1.1250 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Rango de temperatura de funcionamiento+10 a +220 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
- UPC_NO717905093319
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados