Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.0075
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno1.0020 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- DescripciónFF-1207 1.002 X 1.252 X 1-3/4 X 1-5/8 X 1/8in Cojinete de brida de cab.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Diámetro de la brida1.6250 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- UPC_NO00846802009724
- Número de catálogo del fabricanteFF1207
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida1.625 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados