Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno1.3770 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.0015
- Diámetro exterior1.6280 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- DescripciónFF-1618-1 1.377 X 1.628 X 1 X 2 X 1/8in Pwdr Mtl B Rodamiento de brida
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- UPC_NO00846802009861
- Número de catálogo del fabricanteFF16181
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida2 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados