Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.0075
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno2.0020 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.002
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- DescripciónFF-2501 2.002 X 2.501 X 2-3/8 X 3 X 3/8in Cojinete de brida Mt Pwdr
- Longitud total2.3750 pulg.
- Diámetro de la brida3.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- UPC_NO00846802009939
- Número de catálogo del fabricanteFF2501
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida3 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.015
- Grosor de la brida0.375 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.0015
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados