Descripción general
Descripción del fabricante
FF-3500 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8I
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.0075
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno3.0020 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.003
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- DescripciónFF-3500 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8in Cojinete de brida Mt Pwdr
- Longitud total2.3750 pulg.
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- UPC_NO00846802009953
- Número de catálogo del fabricanteFF3500
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida4 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.015
- Grosor de la brida0.375 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.003
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad