Descripción general
Descripción del fabricante
TT-400 0,255 X .4375 X 1/16IN P/M
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Diámetro exterior0.4375 pulg.
- Diámetro interno0.2550 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- UPC_NO00846802009977
- DescripciónTT-400 0,255 X .4375 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje de bronce de montaje en Pwdr
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT400
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Clase de carga77.5
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad