Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Diámetro interno0.5030 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.7530 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- DescripciónSS-1624-24 .503 X .753 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802044428
- UPC_NO00846802044428
- Número de catálogo del fabricanteSS162424
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados