Motion
TT100102
Arandela de cojinete de empuje simple - 0.5000 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.0938 pulg. de grosor, material de bronce impregnado de aceite, sin tapones
Artículo MI #00003986
No. Fabricante TT100102
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje simple - 0.5000 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.0938 pulg. de grosor, material de bronce impregnado de aceite, sin tapones
Artículo MI #00003986
No. Fabricante TT100102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE EMPUJE TT 1001-02

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0938 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • UPC_NO
    717905123665
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo