Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Diámetro interno0.5650 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- UPC_NO00846802010126
- DescripciónTT-1200-1 .565 X 1.25 X 1/16in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT12001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Clase de carga77.5
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa