Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento+10 a +220 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosMIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
- UPC_NO717905123962
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa