Descripción general
Descripción del fabricante
TT-2006 1.265 X 2 X 1/16IN P/M
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro interno1.2650 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- UPC_NO00846802010492
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-2006 1.265 X 2 X 1/16in
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT2006
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.01
- Clase de carga77.5
- Ancho general2.0000 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad