Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE EMPUJE TT 2008
Especificaciones
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor P máximo2000
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosMIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
- Tipo de cojineteCojinetes de empuje de bola
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905124037
- UPC_NO717905124037
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad