Descripción general
Descripción del fabricante
ST-4864-4 CONFIANZA BRG
Especificaciones
- Material del cojineteAceite de bronce sinterizado impregnado
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Código de armonización848330
- UPC_NO781260009919
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad