Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Diámetro interno1.2650 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- UPC_NO00846802010522
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-2304-2 1.265 X 2.375 X 1/8in
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT23042
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.01
- Clase de carga77.5
- Ancho general2.3750 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa