Motion
TT3301
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 3.3125 pulg. de diámetro exterior, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #00004097
No. Fabricante TT3301
Precio19.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 3.3125 pulg. de diámetro exterior, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #00004097
No. Fabricante TT3301
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
Su precio$19.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE EMPUJE TT 3301

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de empuje de bola
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905124181
  • UPC_NO
    717905124181
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo