Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.02
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Diámetro interno2.0310 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- UPC_NO00846802010652
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-3600 2.031 X 3.625 X 3/16in
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT3600
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.01
- Clase de carga77.5
- Ancho general3.6250 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa