Descripción general
Especificaciones
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCC-4502 1-3/4 X 4-1/2 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Tolerancia del diámetro interiorDe tamaño reducido - para terminar
- Longitud6.5
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteCC4502
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Diámetro exterior4.5 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Longitud total6.5
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- Ancho4.5 pulg.