Motion
ET1836
Barra de escariado - Material de metal en polvo SAE 841 , diámetro de orificio de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 4-1/2 pulg., longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #00004164
No. Fabricante ET1836
Precio1,265.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de escariado - Material de metal en polvo SAE 841 , diámetro de orificio de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 4-1/2 pulg., longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #00004164
No. Fabricante ET1836
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
Precio1,265.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ET 1836 BARRA BRZ SINT

Especificaciones

  • Material
    Metal en polvo SAE 841
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF °F
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
  • UPC_NO
    717905087523

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo