Motion
PP 8100 01
Placa de desgaste: 2 pulg. de ancho, 8-1/8 pulg. de largo, 1/4 pulg. de grosor, material SAE 841
Artículo MI #00004200
No. Fabricante PP 8100 01
Precio155.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste: 2 pulg. de ancho, 8-1/8 pulg. de largo, 1/4 pulg. de grosor, material SAE 841
Artículo MI #00004200
No. Fabricante PP 8100 01
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
Precio155.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEZA DE PLACA PP 8100-1

Especificaciones

  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste
  • Material
    AAG 841
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Serie
    PP12000
  • Tipo de superficie
    Simple
  • Número de orificios de montaje
    0
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor PV máximo
    40000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    717905122736
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Peso
    1.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo