Motion
CD 4002
Disco circular - 2.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Grosor, Metal en polvo Material bronce SAE 841
Artículo MI #00004202
No. Fabricante CD 4002
Precio146.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco circular - 2.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Grosor, Metal en polvo Material bronce SAE 841
Artículo MI #00004202
No. Fabricante CD 4002
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
Precio146.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CD 4002 BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    40000
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor V máx.
    1000
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905068669
  • UPC_NO
    717905068669
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo