Motion
SSC 1102
Barra de escariado - Material de metal en polvo SAE 863 , diámetro de orificio de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1-3/16 pulg., longitud total de 5 pulg.
Artículo MI #00004236
No. Fabricante SSC 1102
Precio111.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de escariado - Material de metal en polvo SAE 863 , diámetro de orificio de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1-3/16 pulg., longitud total de 5 pulg.
Artículo MI #00004236
No. Fabricante SSC 1102
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
Precio111.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
STOCK DE BARRAS CON SÚPER NÚCLEO SSC 1102

Especificaciones

  • Material
    Metal en polvo SAE 863
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 863
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    35000
  • Valor V máx.
    225
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Estándares cumplidos
    ASTM B439 Grado 4, MIL-B-5687C Comp. Tipo II B, MIL-B-5687D Tipo II Grado 4, USDA H-1
  • Número de Upc del fabricante
    717905123078
  • UPC_NO
    717905123078

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo