Motion
FCCS-3005

Symmco
FCCS-3005

Barra dentada - Material de cobre de hierro sinterizado, diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 3 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #00004268
No. Fabricante FCCS-3005
Precio109.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
FCCS-3005

Barra dentada - Material de cobre de hierro sinterizado, diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 3 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #00004268
No. Fabricante FCCS-3005
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
Precio109.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCCS-3005 BARRA CENTRAL DE HIERRO SINT.-COBRE

Especificaciones

  • Material
    Hierro sinterizado-Cobre
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Especificación del material
    FC-2000-K30, AAG 863
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Serie
    FCCS
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Código de armonización
    732690
  • UPC_NO
    781260102238

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo