Descripción general
Especificaciones
- MaterialMetal en polvo SAE 863
- Diámetro interno3 pulg.
- Diámetro exterior4-7/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Especificación del materialAAG 863
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo35000
- Valor V máx.225
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Estándares cumplidosASTM B439 Grado 4, MIL-B-5687C Comp. Tipo II B, MIL-B-5687D Tipo II Grado 4, USDA H-1
- Número de Upc del fabricante717905179266
- UPC_NO717905179266