Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida0.8125 pulg.
- Valor PV máximo100000 (Intermitente), 50000 (Continuo)
- Rango de temperatura de funcionamiento-328 a +536 °F
- Material de apoyoAcero
- Diámetro exterior0.5941 pulg.
- Valor V máx.2000 fp/min
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes