Motion
20FDU24
Casquillo bridado - Orificio de 1.2500 in, 1.4068 in OD, 1.5000 in Longitud, Diámetro de la brida de 1.7500 in, Ancho de la brida de 0.083 in, Material PTFE
Artículo MI #00004915
No. Fabricante 20FDU24
Precio15.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo bridado - Orificio de 1.2500 in, 1.4068 in OD, 1.5000 in Longitud, Diámetro de la brida de 1.7500 in, Ancho de la brida de 0.083 in, Material PTFE
Artículo MI #00004915
No. Fabricante 20FDU24
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
Su precio$15.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 20FDU24 - IMPERI

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.7500 pulg.
  • Valor PV máximo
    100000 (Intermitente), 50000 (Continuo)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a +536 °F
  • Material de apoyo
    Acero
  • Diámetro exterior
    1.4068 pulg.
  • Valor V máx.
    2000 fp/min
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo