AA-224
Manguito liso y cojinete bridado - 0.1280 pulg. de D.I., 0.2500 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00005290
No. Fabricante AA-224
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.1280 pulg. de D.I., 0.2500 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00005290
No. Fabricante AA-224
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
Precio0.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-224 0,128 X .253 X 1/4IN P/M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Diámetro interno
    0.1280 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Descripción
    AA-224 0,128 X .253 X 1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Longitud total
    0.2500 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro interior
    0.1250 pulg.
  • UPC_NO
    00846802000103
  • Número de catálogo del fabricante
    AA224
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo