Descripción general
Descripción del fabricante
PRIMAVERA 610-12 BRZ INVIERNO BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Código de armonización848330
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- SerieSS
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- UPC_NO781260008417
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad