Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.3135 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.4375 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- DescripciónAA-401-21 .3135 X .4395 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Longitud total0.6250 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- UPC_NO00846802001124
- Número de catálogo del fabricanteAA40121
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados