Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.6250 pulg.
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Código de armonización848330
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- SerieSS
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- UPC_NO781260003740
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados