Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1, Tipo 2
- UPC_NO781711346549
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados