Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Código de armonización848330
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- UPC_NO781260004099
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- SerieSS
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados