Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.6270 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- DescripciónAA-710-27 .627 X .753 X 1/2in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Longitud total0.5000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- UPC_NO00846802003036
- Número de catálogo del fabricanteAA71027
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados