Motion
AA-838-25
AA-838-25 .751 X .878 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #00006716
No. Fabricante AA-838-25
Precio1.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA-838-25 .751 X .878 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #00006716
No. Fabricante AA-838-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-838-25 .751 X .878 X 5/8IN P/M
  • Productos de stock estándar
  • SAE 841-cobre (87-90 %), estaño (8-9), carbono, otros elementos
  • Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite
  • Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % en vol.)
  • Autolubricante: cuando está en movimiento, el aceite se eleva a la superficie para su lubricación y se restaura cuando está en reposo
  • Ideal para cargas pesadas a velocidades moderadas o cargas ligeras a velocidades altas: Pv 50,000 máx., P-Load 2,000, V-SFM-1,200
  • Eficaz en el rango de temperatura de +10°F a + 175°F con aceite estándar
  • Disponible en aceites para otros rangos de temperatura bajo pedido
  • Las tolerancias estándar varían según el tamaño. Consulte los elementos para conocer las tolerancias específicas
  • Cumple con RoHS, REACH, DFARS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Material del cojinete
    SAE 841 Bronce
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Descripción
    AA-838-25 .751 X .878 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000 psi
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DFARS
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Serie
    AA
  • Número de Upc del fabricante
    00846802003661
  • UPC_NO
    00846802003661
  • Peso
    0.0241 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    AA83825
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo