Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1, Tipo 2
- UPC_NO781711350003
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados