SS-3238-28

Symmco
SS-3238-28

Cojinete de manga lisa - 1.0000 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00007303
No. Fabricante SS-3238-28
Precio11.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
SS-3238-28

Cojinete de manga lisa - 1.0000 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00007303
No. Fabricante SS-3238-28
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
Precio11.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRIMAVERA 3238-28 BRZ INVIERNO BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Código de armonización
    848330
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Serie
    SS
  • UPC_NO
    781260006390
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo