AA-2306
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2306 1.9405 X 2.3165 X 4in
Artículo MI #00008395
No. Fabricante AA-2306
Precio43.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2306 1.9405 X 2.3165 X 4in
Artículo MI #00008395
No. Fabricante AA-2306

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-2306 1.9405 X 2.3165 X 4IN P/M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Diámetro interno
    1.9405 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Diámetro exterior
    2.3165 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2306 1.9405 X 2.3165 X 4in
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802007669
  • UPC_NO
    00846802007669
  • Número de catálogo del fabricante
    AA2306
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo