AA-2501
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2501 2.003 X 2.503 X 3in
Artículo MI #00008503
No. Fabricante AA-2501
Precio51.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2501 2.003 X 2.503 X 3in
Artículo MI #00008503
No. Fabricante AA-2501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-2501 2.003 X 2.503 X 3IN P/M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Diámetro interno
    2.0030 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.002
  • Diámetro exterior
    2.5030 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2501 2.003 X 2.503 X 3in
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802007867
  • UPC_NO
    00846802007867
  • Número de catálogo del fabricante
    AA2501
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo