B3644-16
Rodamiento, cilíndrico, impregnado con aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00008534
No. Fabricante B3644-16
Precio85.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento, cilíndrico, impregnado con aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00008534
No. Fabricante B3644-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 3644-16 SINT BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1, Tipo 2
  • UPC_NO
    781711353646
  • Peso
    0.91 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo