Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Diámetro interno2.2530 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.002
- Diámetro exterior2.7530 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-2703 2.253 X 2.753 X 3in
- Longitud total3.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802007942
- UPC_NO00846802007942
- Número de catálogo del fabricanteAA2703
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados