Motion
AA-3005
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3005 2.504 X 3.005 X 4in
Artículo MI #00008617
No. Fabricante AA-3005
Price$93.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3005 2.504 X 3.005 X 4in
Artículo MI #00008617
No. Fabricante AA-3005
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
Su precio$93.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-3005 2.504 X 3.005 X 4IN P/M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Diámetro interno
    2.5040 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.003
  • Diámetro exterior
    3.0050 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3005 2.504 X 3.005 X 4in
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802008093
  • UPC_NO
    00846802008093
  • Número de catálogo del fabricante
    AA3005
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.002
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo