Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Diámetro interno2.7520 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.003
- Diámetro exterior3.2540 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3201 2.752 X 3.254 X 4in
- Longitud total4.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802008185
- UPC_NO00846802008185
- Número de catálogo del fabricanteAA3201
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.002
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados