Descripción general
Descripción del fabricante
AA-3502-3 3.004 X 3.505 X 4IN P/M
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Diámetro interno3.0040 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.003
- Diámetro exterior3.5050 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3502-3 3.004 X 3.505 X 4in
- Longitud total4.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802008253
- UPC_NO00846802008253
- Número de catálogo del fabricanteAA35023
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.003
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad