Descripción general
Descripción del fabricante
AA-4000 3.5035 X 4.004 X 4IN P/M
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Diámetro interno3.5035 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.004
- Diámetro exterior4.0040 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-4000 3.5035 X 4.004 X 4in
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802008307
- UPC_NO00846802008307
- Número de catálogo del fabricanteAA4000
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.003
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad